Separador de aceite horizontal Frick (8 pulgadas x 30 pulgadas, 8 galones)
Separador de aceite horizontal Frick (8 pulgadas x 30 pulgadas, 8 galones) Número de serie: MC99206. Número de la Junta Nacional de Tanques: MC99206. Capacidad estimada del tanque (galones): 8. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 400 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 325 PSIG. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1999. Dimensiones de envío (pulgadas): 30 x 9 x 13. 150 LB
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HSR24
- Fabricante: Frick
- Número de serie: MC99206
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 8
- Longitud del tanque (pulgadas): 30
- Capacidad estimada del tanque (galones): 8
- Número de la Junta Nacional de Tanques: MC99206
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 200 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 325 PSIG
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 9
- Altura (pulgadas): 13
- Peso libras): 150
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1999
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!