Separador de aceite horizontal R&Y (13 x 37 pulgadas, 20 galones)
Separador de aceite horizontal R&Y (13 x 37 pulgadas, 20 galones) Número de serie: 8240. Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 20. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 37 x 13 x 19. 320 LB
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SPSC207
- Fabricante: R&Y
- Número de serie: 8240
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 13
- Longitud del tanque (pulgadas): 37
- Capacidad estimada del tanque (galones): 20
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 37
- Ancho (pulgadas): 13
- Altura (pulgadas): 19
- Peso libras): 320
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor SPSC2-03
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!