Separador de aceite vertical Vilter - 75 galones

Separador de aceite vertical Vilter - 75 galones

(4) Separadores de aceite verticales Vilter. Capacidad aproximada: 75 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entradas/salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (4) 3 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 7 pies de alto (H9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC019
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-77501-2, 3-74221-1, 3-74221-2, 3-57224-9

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Separador de aceite vertical Vilter - 75 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente