Separador de aceite Vilter - 16 pulgadas de diámetro. x 1 pie 11 pulgadas de largo

Separador de aceite Vilter - 16 pulgadas de diámetro. x 1 pie 11 pulgadas de largo

Separador de aceite Vilter. Capacidad aproximada: 22 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 16 pulg. de diámetro. x 1 pie 11 pulg. L. MAWP: 300 psi. a 400°F. Entradas/salidas: (2) puertos de 3 pulgadas y (1) de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (ACN24-83).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRDI804.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-40737-6

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Separador de aceite Vilter - 16 pulgadas de diámetro. x 1 pie 11 pulgadas de largo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente