- Detalles del producto
Tanque separador de aceite vertical Vilter - 23 galones
Tanque separador de aceite vertical Vilter: 23 galones. Número de serie: 3-19619-27. Árbitro. Número: 63002A. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Grosor de la cabeza de la carcasa: 0,167 pulg. Radio de la cabeza: ELLIP. 2:1. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RGMP503
- Fabricante: Vilter
- Número de serie: 3-19619-27
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!