Tanque separador de aceite Vilter - 25 galones

Tanque separador de aceite Vilter - 25 galones

Tanque separador de aceite Vilter. Capacidad aproximada: 25 galones. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 650 °F. Dimensión interior de la pared recta: 1 pie 4 pulgadas de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas L. Entradas: (2) 3-1/2 pulgadas de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC020.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3-53029-3

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque separador de aceite Vilter - 25 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente