Tanque separador de aceite Vilter - 100 galones
Tanque separador de aceite Vilter. S/N: 3-77501-5 Número de Junta Nacional: 10.372. Capacidad aproximada: 100 galones. Dimensiones aproximadas del interior de la pared recta: 2 pies de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas de largo. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 400 °F. Entradas: (2) 3 ½ pulg. de diámetro. puertos, (2) 5 ½ pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) ¼ pulg. de diámetro. puerto, (1) ½ pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra), (2) 3 ½ pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC021.
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: 3-77501-5
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Oil Tank
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 24
- Tank Length (Inches): 47
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 100
- Tank National Board Number: 10.372
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi @ 400 °F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 3 ½ in. dia. ports, (2) 5 ½ in. dia. ports. Outlets: (1) ¼ in. dia. port, (1) ½ in. dia. NPT (female) port, (2) 3 ½ in. dia. ports.
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 25
- Height (Inches): 68