Tanque separador de aceite vertical Vilter - 25 galones
Tanque separador de aceite vertical Vilter. Capacidad aproximada: 25 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 15 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 400 °F. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP512
- Manufacturer: Vilter
- Serial Number: 3-54814-16
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Oil Tank
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 15
- Tank Length (Inches): 30
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 25
- Tank National Board Number: 13.023
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi @ 400°F
- Tank Inlets & Outlets Description: (1) 2-1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 3 in. dia. suction port, (1) 3 in. dia. discharge port, (1) 1/2 in. dia. discharge port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 76