Tapa de bandeja autoactuante Oliver Products Company

Tapa de bandeja autoactuante Oliver Products Company

Tapa de bandeja autoactuante de Oliver Products Company. Modelo: 1708. S/N: 140784. Capacidades de bandeja: Bandeja con dimensión máxima exterior de 10 x 12 pulgadas. Profundidad máxima de la bandeja de dimensión exterior: 3,3 pulgadas. Tapa de bandeja termosellada de capacidad media diseñada para usar con tapas de película plástica revestidas con termosellado, impresas o sin imprimir, o materiales de tapa de cartón. Para uso con bandejas de cartón, plástico, espuma o aluminio con rebordes planos. Control completo de termosellado de tiempo, temperatura y presión. Actuador de aire exclusivo que proporciona una alta fuerza de sellado y una placa caliente flotante. Elevador de bandejas integrado en el portabandejas. Operación simple, empuje el portabandejas hacia adentro para activar el proceso de sellado; al finalizar, el portabandejas se expulsa automáticamente a la posición inicial. Permite una velocidad de sellado sostenida de ocho paquetes por minuto. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto (ACN87).

Product Details

  • Cantidad en stock: KBMW085.4a
  • Manufacturer: Oliver Products Company
  • Model: 1708
  • Serial Number: 140784

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tapa de bandeja autoactuante Oliver Products Company