Cinta transportadora Osgood Industries - 4 pulgadas de ancho

Cinta transportadora Osgood Industries - 4 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de Osgood Industries. Modelo: 1500-F. S/N: 107. Fuente de alimentación: 240 V, 30 amperios, 60 Hz, trifásica. Dimensiones de la cinta transportadora: 6 pies 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida: 2 pies 6 pulgadas. Motor eléctrico Boston Gear, ¼ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1.3-1.2/ 0,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 7 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgada de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDFD362B.
  • Manufacturer: Osgood Industries
  • Model: 1500-F
  • Serial Number: 107

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Cinta transportadora Osgood Industries - 4 pulgadas de ancho