Set de reposición de agua caliente con intercambiador de calor de placas APV HXC
Set de reposición de agua caliente con intercambiador de calor de placas APV HXC. Modelo: HXC 2075. Recipiente: 12 pulgadas de diámetro x 31 pulgadas de alto. Entrada: 2 pulgadas; Salida: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP245.
- Manufacturer: Not Specified
- Model: HXC 2075
Boiler Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor