Conjunto de bomba de retorno de condensado Shippensburg
Juego de bomba de retorno de condensado Shippensburg. Modelo: DSD. S/N: 35755. (2) Bomba centrífuga Shipco. Modelo: 121D. El caudal de la bomba nueva es de 20 gpm con una potencia requerida y una presión de 60 psig. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si estas bombas reacondicionadas deben cumplir con su tarea específica. Panel de control eléctrico. Industrias DiagRam No. 32701-R3210. Fuente de alimentación: 115 V, 3,96 amperios, monofásica. Motor eléctrico Weg, 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 7,43/3,71 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (ACN54a)
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC031.5a
- Manufacturer: Shippensburg Pump Co.
- Model: DSD
- Serial Number: 35755
Boiler Details