Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB
2001 Sistema de caudalímetro electromagnético de campo de instrumentación ABB. Modelo: M02GA11A10R100A. S/N: V/88925/77/1. Presión máxima: 250 psig. Temperatura de proceso: 221 °F. Temperatura ambiente: 158 °F. Factor de calibración 1: 1,34590. Factor de calibración 2/3/4: -25/9/1.000. Transmisor ABB Kent-Taylor Magmaster, Modelo: MFE4ER100311 SEN/01W013288, S/N: 01W013288A, tensión de alimentación: 95-240 VCA, frecuencia: 47-440 Hz. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. guarniciones. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales (sensor): 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL238.5
- Manufacturer: ABB Instrumentation
- Model: M02GA11A10R100A
- Serial Number: V/88925/77/1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 6.5
- Width (Inches): 3
- Height (Inches): 10
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001