Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos
Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos. (1) Protectores de circuitos de motores Cutler-Hammer. Número de catálogo: AUX1A1BPKL48. 250 V, 5 A, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 3-1-2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0155.1-08
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 250
- Motor Hertz (Hz): 50/60
Dimensions:
- Length (Inches): 5.5
- Width (Inches): 3
- Height (Inches): 3.5