Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos. (1) Voltaje de control del Cutler-Hammer. N/S: 779153. 120 V, 60 Hz. Dimensiones totales: 6-1/2 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ0155.1-10
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 120
  • Hercios del motor (Hz): 50/60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 6.5
  • Ancho (pulgadas): 2.5
  • Altura (pulgadas): 5

Detalles adicionales del producto

Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente