Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFXU. DWG N° L931N1: C19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9401.3. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-20I. Número de serie: 1E04 79526. 14,2 KW. Alimentación del panel: 480 V, 20 amperios, trifásico. (8) Serpentines tubulares con aletas. Número de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 2 pies L. Fuente de alimentación del calentador: 20 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Esta es una unidad deslizable. Entradas/salidas: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho (conducto). Los calentadores de conductos Indeeco utilizan los mejores principios y técnicas de construcción. La bobina está construida con una funda de acero inoxidable de 0,475 de diámetro y contiene un cable de resistencia de 80 % de níquel y 20 % de cromo aislado de la funda mediante un polvo de óxido de magnesio, compactado hasta obtener una densidad similar a la de una roca. Los elementos están rebordeados, lo que los hace desmontables individualmente. Todos los calentadores son aptos para instalación en conductos con hasta una pulgada de revestimiento interior. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN29).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DLEC084.a
  • Fabricante: Indeeco
  • Modelo: TFXU
  • Número de serie: 1E04 79526

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 30
  • ACN: 29

Detalles adicionales del producto

Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente