Condensador Sprague de la Commonwealth
Condensador Sprague de la Commonwealth. Número de gato: 50413FKED. S/N: 9007010. Requisitos de energía: 4160 V, trifásico, 60 Hz, 50 KVAR. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CRDH005
- Manufacturer: Commonwealth Sprague
- Serial Number: 9008010
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 4160
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 20.5
- Width (Inches): 11.5
- Height (Inches): 32