Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro

Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro

Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro. Modelo: 843DP-H2I1SS. S/N: 93452380. Presión máxima de trabajo: 3000 psi. Cal: 4MA=0 (H2O). Rango de medición: 20MA=207 (H2O). St: D. AS: E. Tensión de alimentación: 12,5-36 VDC. Caja Nema 4X. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CG-MM484.0-01
  • Fabricante: Foxboro
  • Modelo: 843DP-H2I1SS
  • Número de serie: 93452380

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 6.5

Detalles adicionales del producto

Transmisor electrónico de presión diferencial Foxboro

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente