Cargador Hobart
Cargador Hobart, modelo 3R18-550. NUMERO DE SERIE 8 TRY-11667. 5077 B, Tipo de batería: LA, Celdas: 18, AH: 451-550. Entrada (CA) 208/230/460 voltios, 20/18/9 amperios, trifásica, 60 hz. Salida (CC) 45 voltios, 115 amperios (máx.). Dimensiones totales: 24-½ pulgadas de ancho, 31 pulgadas de largo, 38 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Product Details
- Cantidad en stock: SLSP029.a
- Manufacturer: Hobart
- Model: 3R18-550
- Serial Number: 8 TRY-11667
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 24.5
- Height (Inches): 38
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.