Cajas eléctricas de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries

Cajas eléctricas de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries

Caja de plástico reforzado con fibra eléctrica de Robroy Industries. Modelo: J121010SSH. Analizador de Conductividad sin Electrodos Foxboro, Modelo: 873EC-A1YFNZ-7, fuente de alimentación: 120 Vac, 50/60 Hz, 10,2 watts. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 10-1/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2144-01
  • Manufacturer: Robroy Industries
  • Model: J121010SSH

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Voltage: 120
  • Motor Hertz (Hz): 50/60

Dimensions:

  • Length (Inches): 14
  • Width (Inches): 11
  • Height (Inches): 10.25

Additional Product Details

Cajas eléctricas de plástico reforzado con fibra de Robroy Industries