Transmisor de nivel continuo ultrasónico "The Probe" Siemens Milltronics
Transmisor de nivel continuo ultrasónico "The Probe" Siemens Milltronics. Modelo: La Sonda. Número de serie: P138290. Rango de medición: 9,6 pulg. a 16,4 pies. Precisión en el aire 0,25 % del rango objetivo. Potencia nominal 12-30 VCC a 0,1 amperios máx. Este dispositivo ultrasónico combina sensor y electrónica en un solo paquete para una medición efectiva del nivel de líquido en recipientes abiertos o cerrados. Este paquete elegante y duradero combina el sensor y la electrónica en un solo cuerpo moldeado. Los componentes electrónicos están recubiertos de PVC resistente; la parte húmeda, que encierra el transductor y el sensor de temperatura, está hecha de Tefzel moldeado por inyección, un fluoropolímero inerte a la mayoría de los productos químicos. El software avanzado de Siemens discrimina eficazmente entre ecos reales y falsos para aumentar la precisión inherente de la unidad. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 11-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI202.
- Manufacturer: Siemens
- Model: The Probe
- Serial Number: P138290
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 4
- Height (Inches): 11.25