Transmisor de presión electrónico sanitario Anderson Instruments

Transmisor de presión electrónico sanitario Anderson Instruments

Transmisor de presión electrónico sanitario Anderson Instruments. Modelo: SR090G058G2100. S/N: 98005723. Cal. rango: 0-5000 psig. Salida: 4-20 mA. Excitación CC: 12-40 VCC (absoluta), 24 VCC nominal regulada o no regulada 17-45 VCC (absoluta). Pantalla digital. Está diseñado y fabricado para resistir las duras condiciones ambientales y de proceso que se encuentran en las industrias alimentaria, láctea, farmacéutica y biotecnológica. Material del diafragma: Hastelloy. Conexiones "C": Alta presión (homogeneizador) con brida de 1-1/8". Dimensiones totales: 3-3/4 pulgadas de largo x 3-3/4 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI200.
  • Fabricante: Anderson
  • Modelo: SR090G058G2100
  • Número de serie: 98005723

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 3.75
  • Ancho (pulgadas): 3.75
  • Altura (pulgadas): 9

Detalles adicionales del producto

Transmisor de presión electrónico sanitario Anderson Instruments

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente