Maquinaria de procesamiento de alimentos Baader Desollador de pescado - Modelo 620
Maquinaria procesadora de alimentos Baader Desollador de pescado. Modelo: 620. S/N: 06201201169251. Fecha: 2001. Fabricado en EE. UU. Reductor helicoidal paralelo SEW de 1,5 hp (1,1 kW), 240 voltios, 4,75 amperios, trifásico, 147 RPM, 60 Hz. Agua mín./máx.: 4 GPM, 40 PSI / 100 BAR. *Nota: actualmente a la máquina le falta la cinta transportadora de salida. Previamente instalado en una instalación de procesamiento de pescado de EE. UU. El modelo 620 es una máquina desolladora multiespecies con un rango de trabajo de filetes de 12 a 70 cm de longitud total. El rendimiento aproximado es de 72 a 80 por minuto. Diseñado para una fácil limpieza. Dimensiones totales: 77,5 pulgadas de largo x 44,5 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto (ACN500)
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC062.11
- Manufacturer: Baader
- Model: 620
- Serial Number: 6201201169251
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 77.5
- Width (Inches): 44.5
- Height (Inches): 79
- ACN: 500
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001
- Previously Used With: Previously installed at a USA fish processing facility.
- Product Purchased From: Seafood Supplier
- Known Issues or Problems: This machine is currently missing the outfeed conveyor belt.