Espumador portátil Buckeye, 50 galones

Espumador portátil Buckeye, 50 galones

1990 Espumador portátil Buckeye: 50 galones. Acero inoxidable. N/S 21280. 24 pulgadas de diámetro. x 26 pulgadas de alto. Clasificado 90 psi a 200 °F. Entrada superior: Ruedas de 4-1/2 pulg. x 6 pulg. Válvulas de control Apolo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 8.MFM3315.2
  • Fabricante: Buckeye
  • Número de serie: 21280

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Espumador portátil Buckeye, 50 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente