Receptor de contenedor Vac-U-Max de Imperial Ind.
2005 Imperial Ind. Receptor de contenedor Vac-U-Max. Modelo: 60-50 5-0X11-10. S/N: 141028. Con tuberías y paneles de control. Contenedor de 59 pulgadas de diámetro x 8 pies de alto, esclusa de aire Smoot, desviador Mac YV30. Densidad máxima: 50 libras por pie cúbico. Capacidad máxima: 142 pies cúbicos. pies Presión máxima: 12,50 PSI, vacío máximo: 0,13, tonelaje máximo: 3,55, temperatura máxima: ambiente. Año: 2005. Colector de polvo Flex-Kleen, modelo 18/36 CTBC 21 I. S/N: 11477. PO: 2508W004.
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC1246.15
- Manufacturer: Imperial Ind.
- Model: 60-50 5-0X11-10
- Serial Number: 141028
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Weight (LBS): 50
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2005