Accesorio triturador Pelican para Hobart H600
Accesorio triturador Pelican para mezcladores comerciales Hobart H600. También se adapta a los modelos: A200, A120, H600, H660, L600, etc. Tamaño no: 12. Cuenta con un Square D Companyrive de 0,5 pulgadas y se adapta a la mayoría de mezcladores comerciales de 12 a 60 cuartos de galón (y todos los demás motores eléctricos n.° 12). Se acopla a Hobart, Univex, Varimixer, Uniworld y marcas con este tipo de accesorio. Este accesorio es una forma económica de convertir su batidora o picadora de carne de alta resistencia en una rebanadora, un rallador o una trituradora. Incluye: Accesorio para triturar queso/verduras Pelican con empujador, hoja S de 9 pulgadas, soporte para discos de 9 pulgadas, (5) discos trituradores de acero inoxidable. (ACN10).
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS202C
- Manufacturer: Pelican
- Model: 12
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 10