Unidad de agitador ProQuip serie Z - 7,5 HP

Unidad de agitador ProQuip serie Z - 7,5 HP

Accionamiento agitador ProQuip serie Z, modelo: 7ZFX10, S/N y WO: 15648, relación 9,67, 122 rpm (final). Motor industrial Baldor, 7,5 hp, 1180 rpm, 460 V, 10,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Utilizado anteriormente en un tanque de descongelación de jugo de 1000 galones. (H)

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2031B
  • Manufacturer: Pro-Quip
  • Model: 7Z-FX-10
  • Serial Number: 15648

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1180
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 10.7
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

  • Previously Used With: Previously used on a 1000 gallon juice thawing tank.

Unidad de agitador ProQuip serie Z - 7,5 HP