Reciclador de disolventes Resolv-R 2 IST

Reciclador de disolventes Resolv-R 2 IST

NexGen Enviro Systems, Inc. Reciclador de solventes Resolv-R 2 IST. Modelo: IST90. Número de registro: J261. Año: 2009. Capacidad: 90 L (23,75 Gal). Grado de protección: IP55. Eléctrica: 230V, 50 Hz, 6,4 Kw, 16 Amperios. Capacidad de Aceite: 34 Litros (9 Gal), MOBILTHERM, 605 Peso. N2401. 1Kg-9,8N. Ciclo de Producción: 09/0252. Progresivo Lote No.: 1/1. Ciclo de funcionamiento: 4-8. Temperatura de agrietamiento: >320C. Temperatura máxima de trabajo: 190C. CE. Eexd IIBT230. ATEX EX II 3-G (Epsilon-X Hexagon, Grupo II, Categoría 3, G-Gas). IST Italia Sistemas Tecnológicos. Peso: 539 libras. Dimensiones de la unidad: 35 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto (ACN450)

Product Details

  • Cantidad en stock: KMCR65.20
  • Manufacturer: NexGen Enviro Systems, Inc.
  • Model: IST-90

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Horsepower(HP): 2.74
  • Motor Voltage: 230
  • Motor Amps: 16
  • Motor Hertz (Hz): 50

Dimensions:

  • Length (Inches): 35
  • Width (Inches): 43
  • Height (Inches): 67
  • Weight (LBS): 539
  • ACN: 450

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2009

Reciclador de disolventes Resolv-R 2 IST