Tamiz/carrete de tamiz giratorio de acero inoxidable

Tamiz/carrete de tamiz giratorio de acero inoxidable

Tamiz giratorio de acero inoxidable. Utilizado anteriormente en un tanque rectangular de 200 galones. Dimensiones de la pantalla: 1 pie de diámetro. x 1 pie L. Ancho de la criba: 0,015 pulg. La criba rotativa de acero y la bomba todavía están disponibles. El tanque rectangular se vendió por separado.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RBFM617E
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously used on a 200 gallon rectangular tank.

Tamiz/carrete de tamiz giratorio de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente