Agitador de barrido/desecho de caldera de triple movimiento de acero inoxidable
Agitador de barrido/desecho de caldera de triple movimiento de acero inoxidable. Fabricado por Hamilton. Para un hervidor de aprox. 49 pulgadas de diámetro. Puente de acero inoxidable con bisagra para bascular. Especificaciones del motor: 3 HP, 208-220/460 V, trifásico, 60 Hz, 1740 RPM. Accionamiento reductor de engranajes con 3 ejes de salida.
Product Details
- Cantidad en stock: KSLW535.2
- Manufacturer: Hamilton Enerfab
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 208-220/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3