Bomba neumática ARO
Bomba neumática ARO. Modelo: 630408. Bomba de aire estilo 2 bolas diseñada para transferir fluidos de viscosidad media; normalmente en el rango de 1.000 a 20.000 centipoises. Rango de presión de entrada de aire: 30-120 psi (2-8,3 bar). Rango de presión del fluido: 270-1350 psi (18,3-91,8 bar). Máx. ciclos registrados por minuto: 60. Desplazamiento por ciclo: 11 pulgadas cúbicas (180,2 cm cúbicos). Ciclos por galón (litro): 21 (5,5). Flujo a 60 ciclos/min: 2,8 gpm (10,5 lpm). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) válvula de bola de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM014.3
- Manufacturer: ARO Ingersoll Rand
- Model: 630408
- Serial Number: 630408
Pump Details
- Pump Type: Other
- Max Gallons Per Minute GPM: 2.8
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 1350
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 10
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 32.5