Bomba dosificadora Bran + Luebbe

Bomba dosificadora Bran + Luebbe

1983 Bomba dosificadora Bran + Luebbe, modelo N-C31/51, s/n A2341 34 x 71 x 38, motor eléctrico estadounidense de 7,5 hp. Uno de los actuadores de ajuste de carrera es neumático. Cabezales de bomba de 150 mm y 175 mm., cabezales de émbolo de doble acción con capacidad (a 86 spm) de 2782 y 3806 gph respectivamente.

Product Details

  • Cantidad en stock: JRW8.4
  • Manufacturer: Bran+Luebbe
  • Model: N-C31/51
  • Serial Number: A2341

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba dosificadora Bran + Luebbe