Bomba neumática Graco Bulldog Powerflo

Bomba neumática Graco Bulldog Powerflo

Bomba neumática Graco Bulldog Powerflo. Modelo: 207279. S/N: 7C2. Configurado para tambores de 55 galones. Control de palanca neumática para bomba. Ofrece hasta aproximadamente 8 gpm (31 lpm). Presiones de salida de fluido de hasta 1000 psi (70 bar; 7 KPa). Aplicaciones clave: transferencia y suministro de fluidos. Materiales clave: mantequilla de maní, rellenos de crema de caramelo, queso ricotta, comida húmeda para mascotas. Ideal para materiales con altos números de centipoise, que generalmente requieren presión de Ram Industries para nivelar el producto y alimentar la entrada de la bomba. Entradas: (1) 1/2 pulg. NPT (hembra). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. NPT (hembra). Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 61-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMP001.25
  • Manufacturer: Graco
  • Model: 207279
  • Serial Number: 7C2

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba neumática Graco Bulldog Powerflo