Bomba Graco modelo 206596

Bomba Graco modelo 206596

Bomba Hydroclean de la serie Bulldog de Graco. Modelo: 206596, S/N K7C, operado por aire, relación 10:1, máx. de aire psi 120 (8 bar), máx. GPM: 8,25, LPM (litros por minuto): 31, salida: motor de 1-1/2 pulg. Información: Modelo 203356, S/N J7E. Dimensiones totales: 53 pulgadas de alto x 34 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX744.1a
  • Manufacturer: Graco
  • Model: 206596
  • Serial Number: K7C

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Graco modelo 206596