Bomba centrífuga multietapa vertical Grundfos CRN2
Bomba Grundfos. Modelo: A40176078E P1 9924. Tipo: CRN2-190U GG-AUUE. Capacidad de la bomba: 11 gpm a 593 pies. MAWP: 300 psi máx. a 250 °F. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPPX41527G.
- Manufacturer: Grundfos
- Model: A40176078E P1 9924
Pump Details
- Pump Type: Other
- Max Gallons Per Minute GPM: 11
- Maximum Temperature (F): 250
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 300
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 10
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 22