Bomba de basura ITT Marlow en base con motor

Bomba de basura ITT Marlow en base con motor

Bomba de basura ITT Marlow en base con motor. Modelo 3PL3EL, N/S 436A945. Entrada/Salida (1) 3 pulg. (1) 3-1/2 pulg. con (2) empalmes de 7-1/2 pulg. Servicio de lavado, motor Baldor. N.º de catálogo WDM3615T, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 voltios, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico, 184T. Las dimensiones totales son 20 pulgadas de ancho, 50 pulgadas de largo, 22 pulgadas de alto. VENDIDO

Product Details

  • Cantidad en stock: QCAI140.1
  • Manufacturer: ITT Marlow
  • Model: 3PL3EL
  • Serial Number: 436A945

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de basura ITT Marlow en base con motor