Bomba dosificadora peristáltica Knight

Bomba dosificadora peristáltica Knight

Sistema de premezcla Krones. Modelo: 8402. Acero inoxidable 316. (2) Tanques de mezcla verticales de 100 galones montados sobre patines, S/N: M534 063 D y M526 066 P. Presión de funcionamiento: 8 bar. Temperatura de funcionamiento: 20º C. Transmisor de nivel LTC 1220. Sistema dosificador Bran & Lubbe Dosierpumpe, tipo: N-C32, S/N: 51-78763. Motor Antriebstechnik, 460/230 V, 10/20 amperios. (2) Bombas centrífugas Hilge, tipo: HYGIA BL. I/25A, números: 86 74 196 y 86 74 197. (2) Motores Hilge, 3500 rpm, 460 V, 2,85 amperios, 60 Hz, 1,5 kW. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1 pulg. de diámetro. Virola macho, (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 1 pulg. de diámetro. FPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 9 pies 8 pulgadas de alto. Krones diseñó el sistema para inyectar jarabe en agua en cantidades uniformes y carbonato si se desea. Se utilizó como esencia en agua embotellada y para darle sabor al agua embotellada. Tasa de proporción: 100 GPM.(H17).

Product Details

  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba dosificadora peristáltica Knight