Bomba Sanitaria Murzan Modelo P150-DL

Bomba Sanitaria Murzan Modelo P150-DL

Bomba Sanitaria Murzan PI 50 Modelo P150-DL. S/N 8906646 Esta bomba es la única bomba de diafragma diseñada específicamente para cumplir con los requisitos especiales de la industria sanitaria. La válvula de aire libre de aceite de alta eficiencia, el sistema de retención de bola o válvula de retención de aleta sin mantenimiento y la inspección visual total de todas las piezas mojadas brindan al usuario una transferencia segura y eficiente de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. Listada por el USDA y aprobada por la FDA, la serie PI 50 es Fabricado para cumplir con los estándares generales 3-A.

Product Details

  • Cantidad en stock: SBCC01.18
  • Manufacturer: Murzan
  • Model: P150-DL
  • Serial Number: 8906646

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Sanitaria Murzan Modelo P150-DL