Bomba de transferencia portátil
Bomba Crepaco de transferencia portátil, S/N 4-74, motor Baldor 1/2 hp 115-208/230 voltios 1,725 rpm, entrada/descarga de 1.5 pulgadas, tanque de flotador 14 pulgadas de profundidad x 14 pulgadas de alto x 12 pulgadas de profundidad , 38 pulgadas de largo x 23 pulgadas de alto x 22 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: SWC305a.2
- Manufacturer: Crepaco
Pump Details
- Pump Type: Other
- # Inlets/Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115-208/230
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 23