Bomba centrífuga de engranajes giratorios (1,5 HP, 50 GPM máx.)
Bomba de engranajes rotativos: le falta la placa de identificación. Puerto de succión (pulg): 2, Puerto de descarga (pulg): 2. Motor Toshiba de alta eficiencia: HP: 1 1/2, Tipo: IN, Voltios: 230/460, Hz; 60, Forma: PBK1, Rpm: 1725, Fr: 145T. Motor Toshiba de alta eficiencia: N.º de modelo: BY154F1FAK, ENCL: TEFC, Hp: 1 1/2, Tipo: IN, Voltios: 230/460, Hz; 60, Forma: PBK1, Rpm: 1725, Fr: 145T, Servicio: CONT, Número de serie: 99007343, Amb máx.: 40c, Ef nom: 80c, utilizable en redes de 208 V a 4,8 amperios. Polos: 4, Clase Ins: F, Nema Des: B, Código: K, Sp: 1.15.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF21.91
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 50
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.8/2.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145T
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 9
- Weight (LBS): 285
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Missing Pump Plate