Controles de campo no utilizados Más de 20 bombas de condensado
(2) Controles de campo no utilizados para más de 20 bombas de condensado. Modelo: 20+UL. Capacidad para 1, 5, 10, 15, 20 galones: 95, 85, 70, 45, 0 gph, respectivamente. Requisitos eléctricos: 115 V, 67 vatios, 1,45 amperios. Uso interior. Diseñado para eliminar automáticamente el líquido del aire acondicionado, serpentines evaporativos y/o hornos de aire caliente con condensación de gas. La válvula de retención especial evita el reflujo del líquido. El plástico ABS resistente resiste la corrosión y los impactos. Entradas: (1) 1-1/8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas de alto (ACN6a).
Product Details
- Cantidad en stock: AASE032.
- Manufacturer: 20 Plus
- Model: 20 +Ul
Pump Details