Bomba de la empresa Waterous
Bomba de la empresa Waterous. Modelo: HJ-700 BBN. El caudal de la bomba nueva es de 340 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Mitsubishi: 15 CV, trifásico. La bomba montada en la base se desplaza sobre (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. acopladores. Dimensiones totales: 4 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (ACN14).
Product Details
- Cantidad en stock: CGCB011.a
- Manufacturer: Waterous
- Model: HJ-700 BBN
- Serial Number: 21566
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactoring Plant