Purgador automático AP-16 de Hansen Technologies
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP16. SN: N2725. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Para múltiples puntos de purga, hasta 16 puntos. El AUTO-PURGER es un purgador automático de refrigerante de gas (aire) no condensable controlado electrónicamente para reducir la presión de condensación. Fuente de alimentación: 120V/60Hz, 3,0 amperios. Entradas: 1/2 pulg. de diámetro. línea de agua. 1/2 pulg. de diámetro. Línea de líquido de alta presión. Línea de gas contaminado de 1/2 pulg. desde condensadores y receptores de alta presión. Salidas: 1 pulg. de diámetro. drenaje de agua. 3/4 pulg. de diámetro. línea de succión al sistema. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RGMB155.4
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP16
- Serial Number: N2725