Purgador automático AP16 de Hansen Technologies (16 puntos de purga)
Purgador automático de Hansen Technologies. Número de Puntos de Purga: 16. Modelo: AP16. Número de serie: N2561. Voltaje/Hercios: 120/60. Amperios: 3,0. Presión de trabajo: 400 PSIG (27 bar). Conexión de línea de "gas contaminado" FPT de 1/2 pulg. Conexión de línea de líquido de alta presión FPT de 1/2 pulg. Conexión de línea de succión FPT de 3/4 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: CBRE43
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP16
- Serial Number: N2561
- Purge Points: 16
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 48
- Weight (LBS): 300
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: Yes