Purgador automático de Hansen Technologies
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP08, S/N: J1064. Capacidad: Planta de amoníaco de 750 toneladas (2600 kW) a presiones de succión inferiores a la presión atmosférica o planta de amoníaco de 1500 toneladas (5275 kW) a presiones de succión positivas. Purgas hasta 8 puntos. Ideal para sistemas grandes. El sistema está equipado con una cámara evaporadora. Requisitos de control eléctrico: 115 V, 60 Hz. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. línea de flotación, (1) 1/2 pulg. de diámetro. entrada de gases contaminantes, (1) 1/2 pulg. de diámetro. conexión de línea de líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión de la línea de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. línea de drenaje del burbujeador de agua. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 36-1/2 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW740.10
- Manufacturer: Hansen Technologies
- Model: AP-O8