Tanque mezclador de ozono Griffin: 500 galones
Tanque mezclador de ozono Griffin: 500 galones. Menos placa de presión. Entradas: (1) 1/2 diá. NPT de acero inoxidable (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto con 6 pulg. de diámetro. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 3-1/2 pulg., (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (fluye de abajo hacia arriba), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S (fluye de abajo hacia arriba, comienza como una línea S de 2 pulgadas y se reduce a una tubería de 1 pulgada de diámetro), (1) 2 pulgadas de diámetro. Tubería de acero inoxidable (fluye de abajo hacia arriba). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT de acero inoxidable (hembra, lateral), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (fondo del tanque). Tanque: 30 pulgadas de diámetro. x 14 pies de alto. Dimensiones totales: 50 pulgadas de ancho x 17 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.GR334.
- Manufacturer: Griffing
HTST Details
Pump Details