Sistemas de embalaje Sistema de flejado de plástico

Sistemas de embalaje Sistema de flejado de plástico

Sistemas de embalaje Sistema de flejado de plástico. Modelo: VC999. Dispensa, aprieta y sella flejes económicos de polipropileno alrededor de cualquier paquete. Ancho máximo del rollo: 6 pulgadas. Ancho máximo de salida de la cuerda: 1 pulgada. Área de superficie de trabajo disponible: 36 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. (4) Ruedas para una fácil maniobrabilidad. Interruptor de encendido, botón de reinicio, perillas de longitud y avance. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KBMW128.1
  • Fabricante: Packaging Systems
  • Modelo: VC999

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 32

Detalles adicionales del producto

Sistemas de embalaje Sistema de flejado de plástico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente