- Detalles del producto
Máquina cerradora PDS de Continental Can Co.
Máquina cerradora PDS de Continental Can Co. Modelo: 318-PDS-2 Rango de diámetro de capacidad de la máquina: 404 – 610. Rango de altura de capacidad de la máquina: 414 – 910. Número de máquina empacadora de paletas: 60. Tipo de empacadora de paletas: PDS. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TACJ1015.2
- Fabricante: Continental
- Modelo: 318-PDS-2
- Número de serie: 506
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 91
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!