Máquina selladora retráctil con barra en L de acero inoxidable

Máquina selladora retráctil con barra en L de acero inoxidable

Máquina selladora retráctil de barra en L de acero inoxidable. Capacidad: 76 MFD. Tamaño del sellador: 29 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho. Placa de tope de acero inoxidable: 29 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Ancho de la correa: 22 pulgadas. Pistón Bimba de doble pared, modelo: DWC-834-2. Motorreductor Leeson, 1/15 hp, 70/82 rpm (final), 115/230 V, 1/1,5/0,5/0,75 amperios, 60/50 Hz, monofásico, relación: 23. Altura de alimentación del transportador: 41 pulgadas Altura de salida del transportador: 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (H17).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ERCS042.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.066
  • RPM del motor: 70/82
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 1/1.5/.5/.75
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 52

Detalles adicionales del producto

Máquina selladora retráctil con barra en L de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente