Túnel de calor de envoltura retráctil de los Grandes Lagos

Túnel de calor de envoltura retráctil de los Grandes Lagos

Túnel de calor retráctil de los Grandes Lagos. Modelo: M-12. S/N: 227. Apertura/espacio libre sobre la cinta: 2 pies 6 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 37 pulgadas. Dimensiones de la cinta transportadora: 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 Motor eléctrico LUS de 5 pulgadas, 3/4 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 28/14 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dayton: relación: 58, salida de rpm: 30. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: UGHB012.
  • Fabricante: Great Lakes
  • Modelo: M-12
  • Número de serie: 227

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 28/14
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 38.5
  • Altura (pulgadas): 81

Detalles adicionales del producto

Túnel de calor de envoltura retráctil de los Grandes Lagos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente